Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1867 17 18 Gewindeadapter Edelstahl 316L R3/8xNPT3/8

  • ERIKS:11606290
  • Hersteller:1867 17 18
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

50,00 €/ Stückexkl. MwSt

58,50 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
1867
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Form
Gerade Form
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde BSPT (R)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
3/8
Gewindeanschluss 2
Innengewinde (NPT)
Anschluss 2 Gewindedurchmesser
3/8
Umgebungstemperatur
von -20 bis 180 °C
Max. Betriebsdruck
150 bar
C1
R3/8 mm
C2
NPT3/8
E
12 mm
F
22 mm
L
29.5 mm