Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1867 13 14 Gewindeadapter Edelstahl 316L R1/4xNPT1/4

  • ERIKS:11606289
  • Hersteller:1867 13 14
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

35,89 €/ Stückexkl. MwSt

41,99 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
1867
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Form
Gerade Form
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde BSPT (R)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
1/4
Gewindeanschluss 2
Innengewinde (NPT)
Anschluss 2 Gewindedurchmesser
1/4
Umgebungstemperatur
von -20 bis 180 °C
Max. Betriebsdruck
150 bar
C1
R1/4 mm
C2
NPT1/4
E
11.5 mm
F
17 mm
L
28.5 mm