28,22 €/ Stückexkl. MwSt
33,02 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 1867 |
Material | Edelstahl 316L (1.4404) |
Form | Gerade Form |
Gewindeanschluss 1 | Aussengewinde BSPT (R) |
Anschluss 1 Gewindedurchmesser | 1/8 |
Gewindeanschluss 2 | Innengewinde (NPT) |
Anschluss 2 Gewindedurchmesser | 1/8 |
Umgebungstemperatur | von -20 bis 180 °C |
Max. Betriebsdruck | 150 bar |
C1 | R1/8 mm |
C2 | NPT1/8 |
E | 8 mm |
F | 14 mm |
L | 21 mm |