Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1864 22 21 Gewindeadapter Edelstahl 316L NPT1/2xG1/2

  • ERIKS:23215398
  • Hersteller:1864 22 21
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

49,27 €/ Stückexkl. MwSt

57,65 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
1864
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Form
Gerade Form
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde (NPT)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
1/2
Gewindeanschluss 2
Innengewinde BSPP (G)
Anschluss 2 Gewindedurchmesser
1/2
Umgebungstemperatur
von -20 bis 180 °C
Max. Betriebsdruck
150 bar
C1
1/2 mm
C2
1/2
E
15 mm
F
27 mm
L
39.5 mm