Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1864 18 17 Gewindeadapter Edelstahl 316L NPT3/8xG3/8

  • ERIKS:23216341
  • Hersteller:1864 18 17
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

35,96 €/ Stückexkl. MwSt

42,07 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
1864
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Form
Gerade Form
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde (NPT)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
3/8
Gewindeanschluss 2
Innengewinde BSPP (G)
Anschluss 2 Gewindedurchmesser
3/8
Umgebungstemperatur
von -20 bis 180 °C
Max. Betriebsdruck
150 bar
C1
3/8 mm
C2
3/8
E
11.5 mm
F
22 mm
L
31 mm