Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1863 27 21 Reduziernippel Edelstahl 316L R3/4xG1/2

  • ERIKS:23216337
  • Hersteller:1863 27 21
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

37,24 €/ Stückexkl. MwSt

43,57 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
1863
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Form
Gerade Form
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde BSPT (R)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
3/4
Gewindeanschluss 2
Innengewinde BSPP (G)
Anschluss 2 Gewindedurchmesser
1/2
Umgebungstemperatur
von -20 bis 180 °C
Max. Betriebsdruck
150 bar
C1
R3/4 mm
C2
G1/2
F
27 mm
L
25.5 mm