Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1863 21 13 Reduziernippel Edelstahl 316L R1/2xG1/4

  • ERIKS:23216335
  • Hersteller:1863 21 13
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

34,83 €/ Stückexkl. MwSt

40,75 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 18.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
1863
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Form
Gerade Form
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde BSPT (R)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
1/2
Gewindeanschluss 2
Innengewinde BSPP (G)
Anschluss 2 Gewindedurchmesser
1/4
Umgebungstemperatur
von -20 bis 180 °C
Max. Betriebsdruck
150 bar
C1
R1/2 mm
C2
G1/4
F
22 mm
L
21 mm