Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1862 27 21 Reduziermuffe Edelstahl 316L 2x Inengewinde G3/4xG1/2

  • ERIKS:23216331
  • Hersteller:1862 27 21
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

47,90 €/ Stückexkl. MwSt

56,04 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
1862
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Form
Gerade Form
Gewindeanschluss 1
Innengewinde BSPP (G)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
3/4
Gewindeanschluss 2
Innengewinde BSPP (G)
Anschluss 2 Gewindedurchmesser
1/2
Umgebungstemperatur
von -20 bis 180 °C
Max. Betriebsdruck
150 bar
C1
G3/4 mm
C2
G1/2
F
32 mm
L
39.5 mm