Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1861 27 34 Gewinde-Vergrösserung Edelstahl 316L R3/4xG1

  • ERIKS:23216327
  • Hersteller:1861 27 34
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

57,89 €/ Stückexkl. MwSt

67,73 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
1861
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Form
Gerade Form
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde BSPT (R)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
3/4
Gewindeanschluss 2
Innengewinde BSPP (G)
Anschluss 2 Gewindedurchmesser
1
Umgebungstemperatur
von -20 bis 180 °C
Max. Betriebsdruck
150 bar
C1
R3/4 mm
C2
G1
E
19 mm
F
41 mm
L
43.5 mm