Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1861 21 27 Gewinde-Vergrösserung Edelstahl 316L R1/2xG3/4

  • ERIKS:23216326
  • Hersteller:1861 21 27
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

51,61 €/ Stückexkl. MwSt

60,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 09.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
1861
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Form
Gerade Form
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde BSPT (R)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
1/2
Gewindeanschluss 2
Innengewinde BSPP (G)
Anschluss 2 Gewindedurchmesser
3/4
Umgebungstemperatur
von -20 bis 180 °C
Max. Betriebsdruck
150 bar
C1
1/2 mm
C2
3/4
E
16.5 mm
F
32 mm