Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1861 10 13 Gewinde-Vergrösserung Edelstahl 316L R1/8xG1/4

  • ERIKS:23216321
  • Hersteller:1861 10 13
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

28,76 €/ Stückexkl. MwSt

33,65 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
1861
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Form
Gerade Form
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde BSPT (R)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
1/8
Gewindeanschluss 2
Innengewinde BSPP (G)
Anschluss 2 Gewindedurchmesser
1/4
Umgebungstemperatur
von -20 bis 180 °C
Max. Betriebsdruck
150 bar
C1
R1/8 mm
C2
G1/4
E
11 mm
F
17 mm
L
24 mm