Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1855 17 17 Muffe Edelstahl 316L 2x Innengewinde G3/8

  • ERIKS:23214884
  • Hersteller:1855 17 17
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

34,67 €/ Stückexkl. MwSt

40,56 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
1855
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Form
Gerade Form
Gewindeanschluss 1
Innengewinde BSPP (G)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
3/8
Gewindeanschluss 2
Innengewinde BSPP (G)
Anschluss 2 Gewindedurchmesser
3/8
Umgebungstemperatur
von -20 bis 180 °C
Max. Betriebsdruck
150 bar
C
G3/8 mm
F
22 mm
L
25 mm