Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1855 10 10 Muffe Edelstahl 316L 2x Innengewinde G1/8

  • ERIKS:23216318
  • Hersteller:1855 10 10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

20,92 €/ Stückexkl. MwSt

24,48 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
1855
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Form
Gerade Form
Gewindeanschluss 1
Innengewinde BSPP (G)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
1/8
Gewindeanschluss 2
Innengewinde BSPP (G)
Anschluss 2 Gewindedurchmesser
1/8
Umgebungstemperatur
von -20 bis 180 °C
Max. Betriebsdruck
150 bar
C
G1/8 mm
F
14 mm
L
17 mm