Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1845 34 34 T-Stück Edelstahl 316L G1

  • ERIKS:23216317
  • Hersteller:1845 34 34
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

200,32 €/ Stückexkl. MwSt

234,37 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
1845
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Form
T-Form
Gewindeanschluss 1
Innengewinde BSPP (G)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
1
Umgebungstemperatur
von -20 bis 180 °C
Max. Betriebsdruck
150 bar
C
G1 mm
F1
40 mm
H
50 mm
J
32 mm
L/2
50 mm