Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1845 27 27 T-Stück Edelstahl 316L G3/4

  • ERIKS:23216316
  • Hersteller:1845 27 27
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

195,89 €/ Stückexkl. MwSt

229,19 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
1845
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Form
T-Form
Gewindeanschluss 1
Innengewinde BSPP (G)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
3/4
Umgebungstemperatur
von -20 bis 180 °C
Max. Betriebsdruck
150 bar
C
G3/4 mm
F1
33 mm
H
43.5 mm
J
22 mm
L/2
43.5 mm