Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1845 21 21 T-Stück Edelstahl 316L G1/2

  • ERIKS:23216315
  • Hersteller:1845 21 21
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

168,62 €/ Stückexkl. MwSt

197,29 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
1845
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Form
T-Form
Gewindeanschluss 1
Innengewinde BSPP (G)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
1/2
Umgebungstemperatur
von -20 bis 180 °C
Max. Betriebsdruck
150 bar
C
G1/2 mm
F1
28 mm
H
38 mm
J
23 mm
L/2
38 mm