Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1845 10 10 T-Stück Edelstahl 316L G1/8

  • ERIKS:23215633
  • Hersteller:1845 10 10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

85,14 €/ Stückexkl. MwSt

99,61 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
1845
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Form
T-Form
Gewindeanschluss 1
Innengewinde BSPP (G)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
1/8
Umgebungstemperatur
von -20 bis 180 °C
Max. Betriebsdruck
150 bar
C
G1/8 mm
F1
17.5 mm
H
22.5 mm
J
12 mm
L/2
22.5 mm