Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1844 27 27 Winkel-Einschraub-Muffenverschraubung Edelstahl R3/4xG3/4

  • ERIKS:11606286
  • Hersteller:1844 27 27
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

160,72 €/ Stückexkl. MwSt

188,04 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
1844
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Form
L-förmig
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde BSPT (R)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
3/4
Gewindeanschluss 2
Innengewinde BSPP (G)
Anschluss 2 Gewindedurchmesser
3/4
Umgebungstemperatur
von -20 bis 180 °C
Max. Betriebsdruck
150 bar
C1
3/4 mm
C2
3/4
E
16.5 mm
G
33 mm
H
41 mm
J
22 mm
L
39 mm