59,04 €/ Stückexkl. MwSt
69,08 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 1844 |
Material | Edelstahl 316L (1.4404) |
Form | L-förmig |
Gewindeanschluss 1 | Aussengewinde BSPT (R) |
Anschluss 1 Gewindedurchmesser | 1/8 |
Gewindeanschluss 2 | Innengewinde BSPP (G) |
Anschluss 2 Gewindedurchmesser | 1/8 |
Umgebungstemperatur | von -20 bis 180 °C |
Max. Betriebsdruck | 150 bar |
C1 | R1/8 mm |
C2 | G1/8 |
E | 7.5 mm |
G | 15 mm |
H | 20.5 mm |
J | 10 mm |
L | 22.5 mm |