Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1843 27 27 Winkelverschraubung Edelstahl G3/4

  • ERIKS:23216313
  • Hersteller:1843 27 27
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

165,15 €/ Stückexkl. MwSt

193,23 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
1843
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Form
L-förmig
Gewindeanschluss 1
Innengewinde BSPP (G)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
3/4
Gewindeanschluss 2
Innengewinde BSPP (G)
Anschluss 2 Gewindedurchmesser
3/4
Umgebungstemperatur
von -20 bis 180 °C
Max. Betriebsdruck
150 bar
C
G3/4 mm
E
16.5 mm
G
33 mm
J
22 mm
L
43.5 mm