Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1843 17 17 Winkelverschraubung Edelstahl G3/8

  • ERIKS:23216311
  • Hersteller:1843 17 17
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

90,70 €/ Stückexkl. MwSt

106,12 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
1843
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Form
L-förmig
Gewindeanschluss 1
Innengewinde BSPP (G)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
3/8
Gewindeanschluss 2
Innengewinde BSPP (G)
Anschluss 2 Gewindedurchmesser
3/8
Umgebungstemperatur
von -20 bis 180 °C
Max. Betriebsdruck
150 bar
C
G3/8 mm
E
11.5 mm
G
23.5 mm
J
18 mm
L
29 mm