Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1843 13 13 Winkelverschraubung Edelstahl G1/4

  • ERIKS:23215603
  • Hersteller:1843 13 13
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

70,97 €/ Stückexkl. MwSt

83,03 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
1843
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Form
L-förmig
Gewindeanschluss 1
Innengewinde BSPP (G)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
1/4
Gewindeanschluss 2
Innengewinde BSPP (G)
Anschluss 2 Gewindedurchmesser
1/4
Umgebungstemperatur
von -20 bis 180 °C
Max. Betriebsdruck
150 bar
C
G1/4 mm
E
11 mm
G
18.5 mm
J
15 mm
L
26.5 mm