Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1843 10 10 Winkelverschraubung Edelstahl G1/8

  • ERIKS:23215604
  • Hersteller:1843 10 10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

48,37 €/ Stückexkl. MwSt

56,59 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
1843
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Form
L-förmig
Gewindeanschluss 1
Innengewinde BSPP (G)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
1/8
Gewindeanschluss 2
Innengewinde BSPP (G)
Anschluss 2 Gewindedurchmesser
1/8
Umgebungstemperatur
von -20 bis 180 °C
Max. Betriebsdruck
150 bar
C
G1/8 mm
E
7.5 mm
G
17.5 mm
J
12 mm
L
22.5 mm