Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1824 08 00 Klemmring Edelstahl Ø8mm

  • ERIKS:23215600
  • Hersteller:1824 08 00
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

4,99 €/ Stückexkl. MwSt

5,84 €inkl. MwSt

3 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
1824
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Form
Gerade
Anschluss 1
8 mm
Max. Betriebsdruck
80 bar
D
8 mm