Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1822 12 13 Schlauchtülle für Gummischlauch Ø12x13mm

  • ERIKS:23216304
  • Hersteller:1822 12 13
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

56,57 €/ Stückexkl. MwSt

66,19 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
1822
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Form
Gerade
Anschluss 1
12 mm
Anschluss 2
13 mm
D1
12 mm
D2
13 mm
D3
15 mm
L
50 mm
L1
29.5 mm
T
13 mm