Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1822 12 10 Schlauchtülle für Gummischlauch Ø12x10mm

  • ERIKS:23565059
  • Hersteller:1822 12 10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

52,99 €/ Stückexkl. MwSt

62,00 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
1822
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Form
Gerade
Anschluss 1
12 mm
Anschluss 2
10 mm
D1
12 mm
D2
10 mm
D3
12.2 mm
L
43 mm
L1
22.5 mm
T
9 mm