51,82 €/ Stückexkl. MwSt
60,63 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 1822 |
Material | Edelstahl 316L (1.4404) |
Form | Gerade |
Anschluss 1 | 10 mm |
Anschluss 2 | 7 mm |
D1 | 10 mm |
D2 | 7 mm |
D3 | 9 mm |
L | 43 mm |
L1 | 22.5 mm |
T | 6 mm |