Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1821 34 34 Doppelnippel Edelstahl 316L R1xR1

  • ERIKS:12261403
  • Hersteller:1821 34 34
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

61,61 €/ Stückexkl. MwSt

72,08 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
1821
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Form
Gerade Form
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde BSPT (R)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
1
Gewindeanschluss 2
Aussengewinde BSPT (R)
Anschluss 2 Gewindedurchmesser
1
Umgebungstemperatur
von -20 bis 180 °C
Max. Betriebsdruck
150 bar
C1
R1 mm
C2
R1
F
36 mm
L
48 mm