Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1821 22 22 Doppelnippel Edelstahl 316L NPT1/2

  • ERIKS:23216295
  • Hersteller:1821 22 22
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

44,44 €/ Stückexkl. MwSt

51,99 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
1821
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Form
Gerade Form
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde (NPT)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
1/2
Gewindeanschluss 2
Aussengewinde (NPT)
Anschluss 2 Gewindedurchmesser
1/2
Umgebungstemperatur
von -20 bis 180 °C
Max. Betriebsdruck
150 bar
C1
1/2 mm
C2
1/2
F
22 mm
L
42 mm