40,37 €/ Stückexkl. MwSt
47,23 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 1821 |
Material | Edelstahl 316L (1.4404) |
Form | Gerade Form |
Gewindeanschluss 1 | Aussengewinde BSPT (R) |
Anschluss 1 Gewindedurchmesser | 1/2 |
Gewindeanschluss 2 | Aussengewinde BSPT (R) |
Anschluss 2 Gewindedurchmesser | 1/2 |
Umgebungstemperatur | von -20 bis 180 °C |
Max. Betriebsdruck | 150 bar |
C1 | R1/2 mm |
C2 | R1/2 |
F | 22 mm |
L | 36 mm |