Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1821 13 13 Doppelnippel Edelstahl 316L R1/4xR1/4

  • ERIKS:23216288
  • Hersteller:1821 13 13
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

21,67 €/ Stückexkl. MwSt

25,35 €inkl. MwSt

20 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
1821
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Form
Gerade Form
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde BSPT (R)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
1/4
Gewindeanschluss 2
Aussengewinde BSPT (R)
Anschluss 2 Gewindedurchmesser
1/4
Umgebungstemperatur
von -20 bis 180 °C
Max. Betriebsdruck
150 bar
C1
R1/4 mm
C2
R1/4
F
14 mm
L
27 mm