Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1820 12 22 Gerader Einschraubstutzen Edelstahl Ø12mm x NPT1/2

  • ERIKS:12261397
  • Hersteller:1820 12 22
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

52,00 €/ Stückexkl. MwSt

60,84 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 16.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
1820
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Form
Gerade
Anschluss 1
12 mm
Anschluss 2
1/2" NPT
C
NPT1/2
D
12 mm
F
22 mm
L
41 mm
L1
20 mm