Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1820 12 18 Gerader Einschraubstutzen Edelstahl Ø12mm x NPT3/8

  • ERIKS:12261396
  • Hersteller:1820 12 18
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

28,35 €/ Stückexkl. MwSt

33,17 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 04.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
1820
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Form
Gerade
Anschluss 1
12 mm
Anschluss 2
3/8" NPT
C
NPT3/8
D
12 mm
F
19 mm
L
365 mm
L1
20 mm