Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1820 12 17 Gerader Einschraubstutzen Edelstahl Ø12mm x R3/8

  • ERIKS:11606281
  • Hersteller:1820 12 17
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

33,30 €/ Stückexkl. MwSt

38,96 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
1820
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Form
Gerade
Anschluss 1
12 mm
Anschluss 2
3/8" BSPT(R)
C
R3/8
D
12 mm
F
17 mm
L
365 mm
L1
20 mm