26,26 €/ Stückexkl. MwSt
30,72 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 1820 |
Material | Edelstahl 316L (1.4404) |
Form | Gerade |
Anschluss 1 | 12 mm |
Anschluss 2 | 1/4" NPT |
C | NPT1/4 |
D | 12 mm |
F | 14 mm |
L | 36 mm |
L1 | 20 mm |