Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1820 12 13 Gerader Einschraubstutzen Edelstahl Ø12mm x R1/4

  • ERIKS:11606280
  • Hersteller:1820 12 13
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

26,91 €/ Stückexkl. MwSt

31,48 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
1820
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Form
Gerade
Anschluss 1
12 mm
Anschluss 2
1/4" BSPT(R)
C
R1/4
D
12 mm
F
14 mm
L
36 mm
L1
20 mm