30,33 €/ Stückexkl. MwSt
35,49 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 1820 |
Material | Edelstahl 316L (1.4404) |
Form | Gerade |
Anschluss 1 | 10 mm |
Anschluss 2 | 3/8" BSPT(R) |
C | R3/8 |
D | 10 mm |
F | 17 mm |
L | 365 mm |
L1 | 20 mm |