Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1820 10 14 Gerader Einschraubstutzen Edelstahl Ø10mm x NPT1/4

  • ERIKS:12261393
  • Hersteller:1820 10 14
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

28,35 €/ Stückexkl. MwSt

33,17 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 30.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
1820
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Form
Gerade
Anschluss 1
10 mm
Anschluss 2
1/4" NPT
C
NPT1/4
D
10 mm
F
14 mm
L
36 mm
L1
20 mm