Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1820 08 10 Gerader Einschraubstutzen Edelstahl Ø8mm x R1/8

  • ERIKS:11606274
  • Hersteller:1820 08 10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

25,24 €/ Stückexkl. MwSt

29,53 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
1820
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Form
Gerade
Anschluss 1
8 mm
Anschluss 2
1/8" BSPT(R)
C
R1/8
D
8 mm
F
12 mm
L
28.5 mm
L1
17 mm