26,03 €/ Stückexkl. MwSt
30,46 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2
Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 1820 |
Material | Edelstahl 316L (1.4404) |
Form | Gerade |
Anschluss 1 | 6 mm |
Anschluss 2 | 1/4" BSPT(R) |
C | R1/4 |
D | 6 mm |
F | 14 mm |
L | 31 mm |
L1 | 15 mm |