25,61 €/ Stückexkl. MwSt
29,96 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2
Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 1820 |
Material | Edelstahl 316L (1.4404) |
Form | Gerade |
Anschluss 1 | 6 mm |
Anschluss 2 | 1/8" BSPT(R) |
C | R1/8 |
D | 6 mm |
F | 12 mm |
L | 26.5 mm |
L1 | 15 mm |