Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1817 00 34 Schottverschraubung Edelstahl 316L G1

  • ERIKS:23216284
  • Hersteller:1817 00 34
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

118,71 €/ Stückexkl. MwSt

138,89 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
1817
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Form
Gerade Form
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde BSPP (G)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
1
Gewindeanschluss 2
Innengewinde BSPP (G)
Anschluss 2 Gewindedurchmesser
1
Umgebungstemperatur
von -20 bis 180 °C
Max. Betriebsdruck
150 bar
C
G1 mm
F
46 mm
F1
50 mm
K
24.5 mm
L
34 mm
L1
8 mm
T
42.5 mm