Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1817 00 27 Schottverschraubung Edelstahl 316L G3/4

  • ERIKS:23216283
  • Hersteller:1817 00 27
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

67,57 €/ Stückexkl. MwSt

79,06 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
1817
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Form
Gerade Form
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde BSPP (G)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
3/4
Gewindeanschluss 2
Innengewinde BSPP (G)
Anschluss 2 Gewindedurchmesser
3/4
Umgebungstemperatur
von -20 bis 180 °C
Max. Betriebsdruck
150 bar
C
G3/4 mm
F
41 mm
F1
41 mm
K
22.5 mm
L
30 mm
L1
6 mm
T
34.5 mm