Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1817 00 10 Schottverschraubung Edelstahl 316L G1/8

  • ERIKS:23215629
  • Hersteller:1817 00 10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

26,66 €/ Stückexkl. MwSt

31,19 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

2 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
1817
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Form
Gerade Form
Gewindeanschluss 1
Aussengewinde BSPP (G)
Anschluss 1 Gewindedurchmesser
1/8
Gewindeanschluss 2
Innengewinde BSPP (G)
Anschluss 2 Gewindedurchmesser
1/8
Umgebungstemperatur
von -20 bis 180 °C
Max. Betriebsdruck
150 bar
C
G1/8 mm
F
19 mm
F1
22 mm
K
9 mm
L
14 mm
L1
4 mm
T
16.5 mm