Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1816 16 00 Gerade Schottverschraubung Edelstahl Ø16mm

  • ERIKS:23215688
  • Hersteller:1816 16 00
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

141,35 €/ Stückexkl. MwSt

165,38 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
1816
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Form
Schott
Anschluss 1
16 mm
D
16 mm
F
27 mm
F1
27 mm
L
36 mm
L1
28 mm
L2
9.5 mm
L3
19.5 mm
T
22.5 mm