Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1816 12 00 Gerade Schottverschraubung Edelstahl Ø12mm

  • ERIKS:23213934
  • Hersteller:1816 12 00
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

116,23 €/ Stückexkl. MwSt

135,99 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 08.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
1816
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Form
Schott
Anschluss 1
12 mm
D
12 mm
F
22 mm
F1
22 mm
L
33 mm
L1
25 mm
L2
9 mm
L3
19 mm
T
18.5 mm