Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1816 10 00 Gerade Schottverschraubung Edelstahl Ø10mm

  • ERIKS:23216281
  • Hersteller:1816 10 00
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

100,78 €/ Stückexkl. MwSt

117,91 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
1816
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Form
Schott
Anschluss 1
10 mm
D
10 mm
F
19 mm
F1
19 mm
L
33 mm
L1
25 mm
L2
9 mm
L3
19 mm
T
16.5 mm