Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1816 08 00 Gerade Schottverschraubung Edelstahl Ø8mm

  • ERIKS:23216280
  • Hersteller:1816 08 00
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

96,59 €/ Stückexkl. MwSt

113,01 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 26.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
1816
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Form
Schott
Anschluss 1
8 mm
D
8 mm
F
14 mm
F1
14 mm
L
29 mm
L1
20 mm
L2
7 mm
L3
17 mm
T
12.5 mm