Eriks
LEGRIS

LEGRIS 1816 06 00 Gerade Schottverschraubung Edelstahl Ø6mm

  • ERIKS:23216279
  • Hersteller:1816 06 00
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

85,64 €/ Stückexkl. MwSt

100,20 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
LEGRIS
Serie
1816
Material
Edelstahl 316L (1.4404)
Form
Schott
Anschluss 1
6 mm
D
6 mm
F
13 mm
F1
13 mm
L
28 mm
L1
19 mm
L2
7.5 mm
L3
17 mm
T
10.5 mm