79,42 €/ Stückexkl. MwSt
92,92 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 2Mindestbestellmenge: 2
Voraussichtliches Lieferdatum - 06.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | LEGRIS |
Serie | 1814 |
Material | Edelstahl 316L (1.4404) |
Form | Gerade |
Anschluss 1 | 16 mm |
Anschluss 2 | 1/2" BSPP(G) |
C | G1/2 |
D | 16 mm |
E | 15 mm |
F | 27 mm |
F1 | 27 mm |
H | 45 mm |
H1 | 26 mm |